Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELROLLE GEHÄUSE, FORM:B STAHL, KOMP:POLYAMID, D=36±0,080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0761-115-500.jpg
img_K0761-115-500.jpg
img_Z95152-Kugelrollen-Stahlblechgehaeuse-Kunststofflastkugel-Ball-transfer-units-with-steel-housing-plastic-ball-nn--de-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48095152-122
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     160885
EAN/GTIN:
     4059495273877
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrollen kunststoff
kugelrolle
kugelrolle norelem
Werkstoff: Stahl verzinkt. Lastkugel aus Polyamid PA 66. Bestellbeispiel: nlm 95152-122 Hinweis: Kugelrollen mit Kunststofflaufkugeln eignen sich besonders zum Transport empfindlicher Fördergüter wie Glas oder polierte Aluminium-, Messing- und Stahlbleche. Sie besitzen eine Filzdichtung, die gegen Verschmutzungen schützt. Zeichnungshinweis: 1) Lastkugel 2) Tragkugel Form B: Deckel und Gehäuse verzinkt, Tragkugeln aus Stahl Form C: Deckel und Gehäuse verzinkt, Tragkugeln aus Edelstahl Technische Eigenschaften: Ausführung 1: Gehäuse Befestigungsart: einpressen Benennung: Kugelrolle D=Durchmesser: 36±0,080 D1=Außendurchmesser: 45 DK: 22,2 Form: B H=Höhe: 30 H1=Höhe: 9,6 H2: 2,8 Material Grundkörper: Stahl Material Komponente: Polyamid Oberfläche Grundkörper: verzinkt RoHS: true Tragzahl C (N): 200
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Gehäuse
Befestigungsart:
einpressen
Benennung:
Kugelrolle
D=Durchmesser:
36±0,080
D1=Außendurchmesser:
45
DK:
22,2
Form:
B
H=Höhe:
30
H1=Höhe:
9,6
H2:
2,8
Material Grundkörper:
Stahl
Material Komponente:
Polyamid
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
RoHS:
true
Tragzahl C (N):
200
Weitere Suchbegriffe: 95152-122, 160885, 48095152-122
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
431
1
€ 8,90*
ab € 9,48*
€ 13,24*
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 9,96*
€ 13,67*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 27,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.