Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48095150-145 NORELEM Kugelrollen m. Gehäuse, Ausf. B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0760-115-500.jpg
img_K0760-115-500.jpg
img_Z95150-Kugelrollen-Stahlblechgehaeuse-Ball-transfer-units-with-steel-housing-nn--de-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48095150-145
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     160873
EAN/GTIN:
     4059495273785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrolle norelem
kugelrolle
Technische Eigenschaften: Ausführung 1: Gehäuse Befestigungsart: einpressen Benennung: Kugelrolle D=Durchmesser: 62±0,095 D1=Außendurchmesser: 75 DK: 44,5 Form: B H=Höhe: 53,5 H1=Höhe: 19 H2: 4 H3: 10 Material Grundkörper: Stahl Material Komponente: Stahl Oberfläche Grundkörper: verzinkt RoHS: true Tragzahl C (N): 6100
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Gehäuse
Befestigungsart:
einpressen
Benennung:
Kugelrolle
D=Durchmesser:
62±0,095
D1=Außendurchmesser:
75
DK:
44,5
Form:
B
H=Höhe:
53,5
H1=Höhe:
19
H2:
4
H3:
10
Material Grundkörper:
Stahl
Material Komponente:
Stahl
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
RoHS:
true
Tragzahl C (N):
6100
Weitere Suchbegriffe: 160873, 95150-145, 48095150-145
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,44*
€ 76,02*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 62,50*
€ 79,98*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,98*
€ 95,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,65*
€ 93,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.