Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIERKANTROHR D1=10*, L=2000, ALUMINIUM EN AW-6060 ELOXIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_29050_V-500.jpg
img_29050_V-500.jpg
img_Z29050-nn--de_V-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48029050-4210X2000
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     157923
EAN/GTIN:
     4059495268941
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Vierkantrohr
Alu-Quadratrohr
Aluminium Vierkantrohr
Aluminiumvierkantrohr
Werkstoff: Stahl 1.0037. Aluminium EN AW-6060. Ausführung: Stahl verzinkt. Aluminium hell eloxiert. Hinweis: Die Fertigungstoleranzen der Vierkantrohre sind individuell auf das Rohrspannsystem abgestimmt. * Vollmaterial. Auf Anfrage: - Edelstahlrohre - kundenspezifischer Zuschnitt Technische Eigenschaften: Benennung: Vierkantrohr Bezeichnung: 10 x 10 D1=Außendurchmesser: 10* Gewicht in kg (ERP): 0.0521 L max.: 5000 L=Länge: 2000 Material Grundkörper: Aluminium Oberfläche Grundkörper: eloxiert RoHS: true Stahlschlüssel Grundkörper: EN AW-6060 Ursprungs-Land: TW Ursprungs-Region: TWN Zolltarifnummer: 76042100
Weitere Informationen:
Benennung:
Vierkantrohr
Bezeichnung:
10 x 10
D1=Außendurchmesser:
10*
Gewicht in kg (ERP):
0.0521
L max.:
5000
L=Länge:
2000
Material Grundkörper:
Aluminium
Oberfläche Grundkörper:
eloxiert
RoHS:
true
Stahlschlüssel Grundkörper:
EN AW-6060
Ursprungs-Land:
TW
Ursprungs-Region:
TWN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 31,26*
€ 52,83*
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 31,77*
€ 53,64*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 19 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.