Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48027702-0404 NORELEM Niveau-Ausgleichselement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0694-0916-500.jpg
img_K0694-0916-500.jpg
img_Z27702-nn--de-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48027702-0404
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     154014
EAN/GTIN:
     4059495256511
Suchbegriffe:
Niveau-Ausgleichselemente
Niveauausgleichs-Elemente
Niveauausgleichselemente
Ausgleich-Element
Technische Eigenschaften: Ausführung 1: niedrige Form B: 5 Benennung: Höhenverstell-Element D=Innendurchmesser: 4,5 D1: M15x1 D2=Außendurchmesser: 25 F kN: 40 für Schraube : M4 H max. : 19 H min. : 15 Kontermutter: ellenanya nélkül M: 2 Material Grundkörper: Vergütungsstahl N: 4 RoHS: true
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
niedrige Form
B:
5
Benennung:
Höhenverstell-Element
D=Innendurchmesser:
4,5
D1:
M15x1
D2=Außendurchmesser:
25
F kN:
40
für Schraube:
M4
H max.:
19
H min.:
15
Kontermutter:
ellenanya nélkül
M:
2
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
N:
4
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: Nivellierelement, niveau ausgleichselemente, 154014, 48027702-0404, 27702-0404
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
28
€ 8,90*
ab € 25,43*
€ 33,13*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 29,68*
€ 38,96*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.