Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48027700-032161 NORELEM Höhenverstell-Schraube Nirosta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0692-025161-500.jpg
img_K0692-025161-500.jpg
img_Z27700-nn--de-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48027700-032161
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     153971
EAN/GTIN:
     4059495256108
Suchbegriffe:
Höhenverstellschraube
höhenverstellbare Schrauben
höhenverstellbare schrauben
Technische Eigenschaften: Ausführung 1: Standard B: 9 Benennung: Höhenverstell-Element D=Innendurchmesser: 17,5 D1: M40x1,5 D2=Außendurchmesser: 58 F kN: 148 für Schraube : M16 H max. : 86 H min. : 54 Kontermutter: ellenanya nélkül M: 2,5 Material Grundkörper: Edelstahl N: 6 RoHS: true
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Standard
B:
9
Benennung:
Höhenverstell-Element
D=Innendurchmesser:
17,5
D1:
M40x1,5
D2=Außendurchmesser:
58
F kN:
148
für Schraube:
M16
H max.:
86
H min.:
54
Kontermutter:
ellenanya nélkül
M:
2,5
Material Grundkörper:
Edelstahl
N:
6
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: 48027700-032161, 27700-032161, 153971
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,32*
€ 89,99*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 83,69*
€ 104,59*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,59*
€ 124,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,80*
€ 123,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,24*
€ 118,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,94*
€ 116,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,69*
€ 99,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.