Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48026180-02210 NORELEM Strukturdämpfer axial dämpfend M6x6 C=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_26180-05022-500.jpg
img_26180-05022-500.jpg
img_Z26180-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48026180-02210
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     26180-02210
EAN/GTIN:
     4059495406305
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
48026180-02210
26180-02210
Werkstoff: Co-Polyester Elastomer. Ausführung: Materialhärte Shore 55D. Bestellbeispiel: nlm 26180-01205 Hinweis: Für Not-Stopp und Daueranwendungen geeignet. Energieabbau: 58% bis 73%. Dynamische Kraftaufnahme: 870 N bis 35190 N. Auffahrgeschwindigkeit: max. 5 m/s. Die Strukturdämpfer sind wartungsfrei und werden einbaufertig mit einer speziellen Befestigungsschraube geliefert. Umgebung: Beständig gegen Mikroben, Meerwasser, Chemikalien und mit sehr guter UV- und Ozonresistenz. Keine Wasseraufnahme und kein Aufquellen. Befestigungschrauben: Spezial Zylinderschrauben mit Innensechskant, Werkstoff 44SMn28 (Automatenstahl SAE 1144) verzinkt: M6x9, M6x10, M8x14, M12x18, M16x26 Zylinderschrauben mit Innensechskant nach ISO 4762 – 8.8 Stahl schwarz: M3x6, M4x8**, M5x10** ** Mit Unterlegscheibe nach DIN 125, Stahl verzinkt. Anwendung: Linearschlitten und Linearführungen, Pneumatikzylinder, Handhabungsgeräten, Maschinen und Anlagen. Temperaturbereich: -40 °C bis +90 °C Montage: Einbaulage: Beliebig. Befestigungsschraube zusätzlich mit Loctite sichern. Technische Eigenschaften: Anziehdreh- moment der Schrauben Nm: 6 Ausführung 1: axial dämpfend Benennung: Strukturdämper C=Hub: 10 D=Außendurchmesser: 22 D1: 19 D2: 27 G=Gewinde: M6 H=Höhe: 19 L=Gewindelänge: 6 Material Grundkörper: Co-Polyester-Elastomer max. Energieaufnahme pro Hub Nm bei Dauerbelastung : 11,5 max. Energieaufnahme pro Hub Nm bei Not-Stopp: 21 RoHS: false
Weitere Informationen:
Anziehdreh- moment der Schrauben Nm:
6
Ausführung 1:
axial dämpfend
Benennung:
Strukturdämper
C=Hub:
10
D=Außendurchmesser:
22
D1:
19
D2:
27
G=Gewinde:
M6
H=Höhe:
19
L=Gewindelänge:
6
Material Grundkörper:
Co-Polyester-Elastomer
max. Energieaufnahme pro Hub Nm bei Dauerbelastung:
11,5
max. Energieaufnahme pro Hub Nm bei Not-Stopp:
21
RoHS:
false
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 12,69*
€ 17,42*
2 Tage
35
1
€ 8,90*
ab € 12,82*
€ 17,56*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 29 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 34,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.