| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-48026106-03002055 Herst.-Nr.: 26106-03002055 EAN/GTIN: 4059495248240 |
| |
|
| | |
| Werkstoff: Metallteile Stahl Festigkeit 5.6 oder Edelstahl. Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 55° Shore A. Ausführung: Stahl verzinkt. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: nlm 26106-00800855 Hinweis: Die Gummipuffer finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten und als Stoßanschlag zur Begrenzung des Federweges bei bewegten Massen. Auch zu verwenden bei Maschinen, die nicht fest mit dem Fundament verankert werden und auf empfindlichen Fußböden stehen, z.B. Büromaschinen. Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C Auf Anfrage: Andere Shorehärten. Technische Eigenschaften: Ausführung 1: Typ D Belastung N: 714 Benennung: Gummipuffer D=Außendurchmesser: 30 Farbe Komponente: schwarz Federsteifigkeit N/mm: 238 G=Gewinde: M8 Gewindeart: Außengewinde H=Höhe: 20 L=Gewindelänge: 23 Material Grundkörper: Stahl Material Komponente: Elastomer Naturkautschuk RoHS: true Shore Härte: 55A Weitere Informationen: | | Ausführung 1: | Typ D | Belastung N: | 714 | Benennung: | Gummipuffer | D=Außendurchmesser: | 30 | Farbe Komponente: | schwarz | Federsteifigkeit N/mm: | 238 | G=Gewinde: | M8 | Gewindeart: | Außengewinde | H=Höhe: | 20 | L=Gewindelänge: | 23 | Material Grundkörper: | Stahl | Material Komponente: | Elastomer Naturkautschuk | RoHS: | true | Shore Härte: | 55A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,87* | € 2,52* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 1,78* | € 2,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|