Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48026106-02001555 NORELEM Gummi-Metall-Puffer Typ D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
48026106-02001555 NORELEM Gummi-Metall-Puffer Typ D
Artikel-Nr.:
     8670-48026106-02001555
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     26106-02001555
EAN/GTIN:
     4059495248127
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
GM-Puffer
Werkstoff: Metallteile Stahl Festigkeit 5.6 oder Edelstahl. Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 55° Shore A. Ausführung: Stahl verzinkt. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: nlm 26106-00800855 Hinweis: Die Gummipuffer finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten und als Stoßanschlag zur Begrenzung des Federweges bei bewegten Massen. Auch zu verwenden bei Maschinen, die nicht fest mit dem Fundament verankert werden und auf empfindlichen Fußböden stehen, z.B. Büromaschinen. Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C Auf Anfrage: Andere Shorehärten. Technische Eigenschaften: Ausführung 1: Typ D Belastung N: 220 Benennung: Gummipuffer D=Außendurchmesser: 20 Federsteifigkeit N/mm: 110 G=Gewinde: M6 Gewindeart: Außengewinde H=Höhe: 15 L=Gewindelänge: 18 Material Grundkörper: Stahl Material Komponente: Elastomer Naturkautschuk RoHS: true Shore Härte: 55A
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Typ D
Belastung N:
220
Benennung:
Gummipuffer
D=Außendurchmesser:
20
Federsteifigkeit N/mm:
110
G=Gewinde:
M6
Gewindeart:
Außengewinde
H=Höhe:
15
L=Gewindelänge:
18
Material Grundkörper:
Stahl
Material Komponente:
Elastomer Naturkautschuk
RoHS:
true
Shore Härte:
55A
Weitere Suchbegriffe: Gummidämpfer, Gummipuffer, Parabel Puffer, gummidämpfer 15mm m6, gm puffer, gummidämpfer m6, 26106-02001555, 48026106-02001555
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,44*
€ 1,95*
2 Tage
460
1
€ 8,90*
ab € 1,37*
€ 2,10*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.