Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48026103-02503055 NORELEM Gummi-Metallpuffer Typ E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0573-02501555-500.jpg
img_K0573-02501555-500.jpg
img_Z26103-Gummipuffer-Typ-E-Rubber-metal-buffer-type-E-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48026103-02503055
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     26103-02503055
EAN/GTIN:
     4059495247434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
GM-Puffer
Werkstoff: Metallteile Stahl Festigkeit 5.6. Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 55° Shore A. Ausführung: Stahl verzinkt. Bestellbeispiel: nlm 26103-00800855 Hinweis: Die Gummipuffer sind weit verbreitete Konstruktionselemente für elastische Lagerungen. Sie finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten, Motoren, Kompressoren, Pumpen und Prüfmaschinen. Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C Auf Anfrage: Andere Shorehärten. Technische Eigenschaften: Ausführung 1: Typ E Belastung N: 281 Benennung: Gummipuffer D=Außendurchmesser: 25 Farbe Komponente: schwarz Federsteifigkeit N/mm: 85 G=Gewinde: M6 Gewindeart: Innengewinde H=Höhe: 30 Material Grundkörper: Stahl Material Komponente: Elastomer Naturkautschuk RoHS: true Shore Härte: 55A T=Gewindetiefe: 6
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Typ E
Belastung N:
281
Benennung:
Gummipuffer
D=Außendurchmesser:
25
Farbe Komponente:
schwarz
Federsteifigkeit N/mm:
85
G=Gewinde:
M6
Gewindeart:
Innengewinde
H=Höhe:
30
Material Grundkörper:
Stahl
Material Komponente:
Elastomer Naturkautschuk
RoHS:
true
Shore Härte:
55A
T=Gewindetiefe:
6
Weitere Suchbegriffe: Gummidämpfer, Gummipuffer, Parabel Puffer, gummipuffer 30mm m6, gm puffer, gummidämpfer m6, 48026103-02503055, 26103-02503055
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,53*
€ 2,05*
2 Tage
477
1
€ 8,90*
ab € 1,47*
€ 2,24*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.