Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48026103-01501255 NORELEM Gummi-Metall-Puffer Typ E D=15, H=12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0573-02501555-500.jpg
img_K0573-02501555-500.jpg
img_Z26103-Gummipuffer-Typ-E-Rubber-metal-buffer-type-E-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48026103-01501255
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     26103-01501255
EAN/GTIN:
     4059495247359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
GM-Puffer
Werkstoff: Metallteile Stahl Festigkeit 5.6. Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 55° Shore A. Ausführung: Stahl verzinkt. Bestellbeispiel: nlm 26103-00800855 Hinweis: Die Gummipuffer sind weit verbreitete Konstruktionselemente für elastische Lagerungen. Sie finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten, Motoren, Kompressoren, Pumpen und Prüfmaschinen. Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C Auf Anfrage: Andere Shorehärten. Technische Eigenschaften: Ausführung 1: Typ E Belastung N: 182 Benennung: Gummipuffer D=Außendurchmesser: 15 Farbe Komponente: schwarz Federsteifigkeit N/mm: 165 G=Gewinde: M4 Gewindeart: Innengewinde H=Höhe: 12 Material Grundkörper: Stahl Material Komponente: Elastomer Naturkautschuk RoHS: true Shore Härte: 55A T=Gewindetiefe: 4
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Typ E
Belastung N:
182
Benennung:
Gummipuffer
D=Außendurchmesser:
15
Farbe Komponente:
schwarz
Federsteifigkeit N/mm:
165
G=Gewinde:
M4
Gewindeart:
Innengewinde
H=Höhe:
12
Material Grundkörper:
Stahl
Material Komponente:
Elastomer Naturkautschuk
RoHS:
true
Shore Härte:
55A
T=Gewindetiefe:
4
Weitere Suchbegriffe: Gummidämpfer, Gummipuffer, Parabel Puffer, gummi-stahl-element m4 durchmesser 15mm, gm puffer, gm-puffer m4, 26103-01501255, 48026103-01501255
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,10*
€ 1,51*
2 Tage
411
1
€ 8,90*
ab € 1,05*
€ 1,63*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.