Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELELEMENT F.ROLLENSCHIENEN, EDELSTAHL, R1=16, F=100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_10448-03-Kugelrollenelemente-Rollenschienen-Ball-caster-elements-roller-rails-500.jpg
img_10448-03-Kugelrollenelemente-Rollenschienen-Ball-caster-elements-roller-rails-500.jpg
img_Z10448-03Anwb1-500.jpg
img_Z10448-03-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48010448-03-16
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     10448-03-16
EAN/GTIN:
     4059495466750
Suchbegriffe:
Kugelrolle
Palettenrollschienen
Rollenbahnsegmente
Rollenleiste
Werkstoff: Kugel Edelstahl. Gehäuse Stahl. Käfig Polyamid kohlefaserverstärkt. Ausführung: Käfig schwarz. Bestellbeispiel: nlm 10448-03-16 Hinweis: Das Kugelrollenelement ist auf die Aluminiumprofile für Rollenschienen abgestimmt und kann an diesen schnell und einfach montiert werden. Für flexible Bewegungen in zwei Dimensionen. Mit einer verschleiß- und reibungsarmer Kugelrolle. Die Bestückung der Profile kann werkzeuglos erfolgen. Geeignet für Aluminiumprofile Typ B und I. Technische Eigenschaften: Ausführung 1: für Rollenschienen Benennung: Kugelelement Gewicht in kg (ERP): 0.0711 Material Grundkörper: Edelstahl R1=Rollen Durchmesser: 16 RoHS: true Tragkraft N : 100 Ursprungs-Land: DE Ursprungs-Region: 09 Zolltarifnummer: 73269098
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
für Rollenschienen
Benennung:
Kugelelement
Gewicht in kg (ERP):
0.0711
Material Grundkörper:
Edelstahl
R1=Rollen Durchmesser:
16
RoHS:
true
Tragkraft N:
100
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
09
Weitere Suchbegriffe: Rollschienen, kugelrollen edelstahl, palettenrollschienen, 10448-03-16, 48010448-03-16
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
1
€ 8,90*
ab € 5,62*
€ 10,24*
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 8,56*
€ 11,90*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 23,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.