Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRBUCHSE MIT BUND DIN172, FORM:B, EINSATZSTAHL 5X8X8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_08910-B1800X16-500.jpg
img_08910-B1800X16-500.jpg
img_Z08910-Bundbohrbuchsen-Drill-bushes-with-collar-DIN-172-nn--de_B-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48008910-B0500X08
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     08910-B0500X08
EAN/GTIN:
     4059495200484
Suchbegriffe:
Bundbohrbuchsen
Zylindrische Bundbohrbuchse
Bohrbuchse DIN 172
Bundbohrbuchse DIN 172
Werkstoff: Spezialeinsatzstahl. Ausführung: gehärtet auf 740 ±80 HV 10 und geschliffen. Hinweis: Bei Durchmesser D1 über 15 mm sind die Abstufungen 0,5 mm. Technische Eigenschaften: Ausführung 1: mit Bund Benennung: Bohrbuchse D1 Bohrbuchsen print: von 4,1 bis 5,0 D1=Innendurchmesser: 5 D2=Außendurchmesser: 8 D3: 11 DIN: DIN 172 Form: B L1=Länge: 8 L2: 2,5 Material Grundkörper: Einsatzstahl Produkttyp: kurz R: 1 RoHS: true T1: 0,01 T2: 0,03
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Bund
Benennung:
Bohrbuchse
D1 Bohrbuchsen print:
von 4,1 bis 5,0
D1=Innendurchmesser:
5
D2=Außendurchmesser:
8
D3:
11
DIN:
DIN 172
Form:
B
L1=Länge:
8
L2:
2,5
Material Grundkörper:
Einsatzstahl
Produkttyp:
kurz
R:
1
RoHS:
true
T1:
0,01
T2:
0,03
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
877
1
€ 8,90*
ab € 3,37*
€ 4,92*
Lager 8670
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 3,82*
€ 5,27*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 26,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.