Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRBUCHSE MIT BUND DIN172, FORM:A, EINSATZSTAHL 10X15X25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K1022-A1200x25-500.jpg
img_K1022-A1200x25-500.jpg
img_Z08910-Bundbohrbuchsen-Drill-bushes-with-collar-DIN-172-nn--de_A-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48008910-A1000X25
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     141269
EAN/GTIN:
     4059495195896
Suchbegriffe:
Bundbohrbuchsen
Zylindrische Bundbohrbuchse
Bohrbuchse DIN 172
Bundbohrbuchse DIN 172
Werkstoff: Spezialeinsatzstahl. Ausführung: gehärtet auf 740 ±80 HV 10 und geschliffen. Hinweis: Bei Durchmesser D1 über 15 mm sind die Abstufungen 0,5 mm. Technische Eigenschaften: Ausführung 1: mit Bund Benennung: Bohrbuchse D1 Bohrbuchsen print: von 8,1 bis 10,0 D1=Innendurchmesser: 10 D2=Außendurchmesser: 15 D3: 18 DIN: DIN 172 Form: A L1=Länge: 25 L2: 3 Material Grundkörper: Einsatzstahl Produkttyp: lang R: 2 RoHS: true T1: 0,02 T2: 0,03
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Bund
Benennung:
Bohrbuchse
D1 Bohrbuchsen print:
von 8,1 bis 10,0
D1=Innendurchmesser:
10
D2=Außendurchmesser:
15
D3:
18
DIN:
DIN 172
Form:
A
L1=Länge:
25
L2:
3
Material Grundkörper:
Einsatzstahl
Produkttyp:
lang
R:
2
RoHS:
true
T1:
0,02
T2:
0,03
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
722
1
€ 8,90*
ab € 7,14*
€ 10,12*
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 8,10*
€ 11,19*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 22,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.