Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48007540-12 NORELEM Linsenschraube mit Ansatz D1=M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_07540-500.jpg
img_07540-500.jpg
img_Z07540-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48007540-12
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     137176
EAN/GTIN:
     4059495171814
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenkopfschraube schlitz
linsenkopfschraube
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: brüniert. Bestellbeispiel: nlm 07540-10 Technische Eigenschaften: Ausführung 1: mit Ansatz B=Gewindelänge: 15,8 Befestigungsart: Schlitz Benennung: Linsenschraube D1=Gewinde: M12 D2: 22 D3: 14 G=Gewinde / für Gewinde: M12 K: 9 L=Schaftlänge: 16,2 Material Grundkörper: Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper: brüniert Produkttyp: Schraube RoHS: true
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Ansatz
B=Gewindelänge:
15,8
Befestigungsart:
Schlitz
Benennung:
Linsenschraube
D1=Gewinde:
M12
D2:
22
D3:
14
G=Gewinde / für Gewinde:
M12
K:
9
L=Schaftlänge:
16,2
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
Produkttyp:
Schraube
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: linsenkopfschraube m12, 137176, 48007540-12, 07540-12
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
242
1
€ 8,90*
ab € 6,17*
€ 8,71*
Lager 8670
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 6,24*
€ 9,82*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 11 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 22 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 29,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.