Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48007533-16065 NORELEM Passschraube Form B M16x65 BR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_07533-500.jpg
img_07533-500.jpg
img_Z07533-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48007533-16065
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     137043
EAN/GTIN:
     4059495170800
Suchbegriffe:
137043
48007533-16065
07533-16065
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: vergütet und brüniert. Passsitz geschliffen. Bestellbeispiel: nlm 07533-12065 Technische Eigenschaften: A: 16 Anzieh- drehmoment max. Nm: 216 B=Gewindelänge: 25 Befestigungsart: Innensechskant Benennung: Passschraube C: 24 C Ø für Passschraube: 12 H7 D: M16 Form: B G=Gewinde / für Gewinde: M16 K: 16 L=Länge: 65 Material Grundkörper: Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper: vergütet und brüniert Oberfläche Komponente: geschliffen Produkttyp: Schraube RoHS: true SW=Schlüsselweite: 14
Weitere Informationen:
A:
16
Anzieh- drehmoment max. Nm:
216
B=Gewindelänge:
25
Befestigungsart:
Innensechskant
Benennung:
Passschraube
C:
24
C Ø für Passschraube:
12 H7
D:
M16
Form:
B
G=Gewinde / für Gewinde:
M16
K:
16
L=Länge:
65
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper:
vergütet und brüniert
Oberfläche Komponente:
geschliffen
Produkttyp:
Schraube
RoHS:
true
SW=Schlüsselweite:
14
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 7,64*
€ 10,76*
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 8,63*
€ 11,85*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 35 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 23,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.