Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48007212-212 NORELEM Sechskantmutter DIN 439 BR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0700-2124-500.jpg
img_K0700-2124-500.jpg
img_Z07212-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48007212-212
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07212-212
EAN/GTIN:
     4059495167343
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
Werkstoff: Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4. Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 04, galvanisch verzinkt oder brüniert. Edelstahl A 2, blank. Edelstahl A 4, blank. Bestellbeispiel: nlm 07212-10 Hinweis: Diese Sechskant-Mutter wird bei Schraubenverbindungen mit eingeschränkter Belastbarkeit verwendet, z.B. als Kontermutter bei Gabelgelenken oder Gelenkköpfen. Technische Eigenschaften: Ausführung 1: niedrige Form Ausführung 2: Rechtsgewinde Befestigungsart: Außensechskant Benennung: Sechskantmutter D=Gewinde: M12 DIN: DIN 439 E: 21,1 G=Gewinde / für Gewinde: M12 Gewindeart: Rechtsgewinde H=Höhe: 6 Material Grundkörper: Stahl Oberfläche Grundkörper: brüniert Produkttyp: Mutter RoHS: true Sortierebene_1: 2 Sortierebene_2 : 9 SW=Schlüsselweite: 19
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
niedrige Form
Ausführung 2:
Rechtsgewinde
Befestigungsart:
Außensechskant
Benennung:
Sechskantmutter
D=Gewinde:
M12
DIN:
DIN 439
E:
21,1
G=Gewinde / für Gewinde:
M12
Gewindeart:
Rechtsgewinde
H=Höhe:
6
Material Grundkörper:
Stahl
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
Produkttyp:
Mutter
RoHS:
true
Sortierebene_1:
2
Sortierebene_2:
9
SW=Schlüsselweite:
19
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 0,30*
€ 0,41*
3 Tage
441
1
€ 8,90*
ab € 0,27*
€ 0,44*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 20,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.