| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-48007212-12 Herst.-Nr.: 07212-12 EAN/GTIN: 4059495167091 |
| |
|
| | |
| Werkstoff: Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4. Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 04, galvanisch verzinkt oder brüniert. Edelstahl A 2, blank. Edelstahl A 4, blank. Bestellbeispiel: nlm 07212-10 Hinweis: Diese Sechskant-Mutter wird bei Schraubenverbindungen mit eingeschränkter Belastbarkeit verwendet, z.B. als Kontermutter bei Gabelgelenken oder Gelenkköpfen. Technische Eigenschaften: Ausführung 1: niedrige Form Ausführung 2: Rechtsgewinde Befestigungsart: Außensechskant Benennung: Sechskantmutter D=Gewinde: M12 DIN: DIN 439 E: 21,1 G=Gewinde / für Gewinde: M12 Gewindeart: Rechtsgewinde H=Höhe: 6 Material Grundkörper: Stahl Oberfläche Grundkörper: galvanisch verzinkt Produkttyp: Mutter RoHS: true Sortierebene_1: 1 Sortierebene_2 : 9 SW=Schlüsselweite: 19 Weitere Informationen: | | Ausführung 1: | niedrige Form | Ausführung 2: | Rechtsgewinde | Befestigungsart: | Außensechskant | Benennung: | Sechskantmutter | D=Gewinde: | M12 | DIN: | DIN 439 | E: | 21,1 | G=Gewinde / für Gewinde: | M12 | Gewindeart: | Rechtsgewinde | H=Höhe: | 6 | Material Grundkörper: | Stahl | Oberfläche Grundkörper: | galvanisch verzinkt | Produkttyp: | Mutter | RoHS: | true | Sortierebene_1: | 1 | Sortierebene_2: | 9 | SW=Schlüsselweite: | 19 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, DIN 439-1, DIN 439-1 Mutter, DIN 439-1 Sechskantmutter, DIN EN ISO 4036, DIN ISO 4036, ISO 4036, Mutter DIN 439-1, Sechskantmutter DIN 439-1, Sechskantmutter DIN EN ISO 4036, Sechskantmutter ISO 4036, Sechskantmutter ohne Norm, din 439-1 m12x1, sechskantmutter ohne norm, sechskantmutter iso 4035 1.4301, 48007212-12, 07212-12 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,30* | € 0,42* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 0,27* | € 0,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 21,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|