| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-48005908-006102 Herst.-Nr.: 112726 EAN/GTIN: 4059495054056 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Stahl. Griffelement Polyamid. Entriegelungsbügel TPE. Ausführung: nitrocarburiert und schwarz oxidiert. Bestellbeispiel: nlm 05908-006102 Hinweis: Wartungsfreie, hochwertige Gelenkbuchsen. Nachhaltig konstanter Krafteinsatz beim Öffnen und Schließen. Optimale Stabilität wird durch den konischen Spannarm mit U-Profil erreicht. Inklusive innenliegender Stabverriegelung mit automatischer Sicherung. Zubehör: 05280 Schutzkappen 05880 Befestigungswinkel 07110 Kugeldruckschrauben 07117 Grippers verstellbar 07120 Gewindestifte mit Druckzapfen DIN 6332 07121 Gewindestifte mit Kugeldruckzapfen 07140 Druckstücke DIN 6311 07142 Druckstücke Zeichnungshinweis: 1) Anschlagstift Position 1 2) Anschlagstift Position 2 Technische Eigenschaften: A: 14 A1: 29 A2: 7 A3: 12 Ausführung 1: mit Sicherheitsverriegelung Ausführung 2: Fuß waagrecht B: 27 B1: 38 B2: 17,5 B3: 12,5 B5: 2,5 B6: 53,4 Benennung: Schnellspanner C: 24,9 D: 5,5 Farbe Komponente: grün Grifftyp Schnellspanner : vertikal H: 163 Haltekraft F1 N: 1350 Haltekraft F2 N: 1650 Handkraft FH N: 160 L: 86,5 L1: 53 Lochbild: 3 M=Andruckspindel: M6x35 Material Grundkörper: Stahl Material Komponente: Polyamid Oberfläche Grundkörper: nitrocarburiert und oxidiert Öffnungswinkel Griff ohne Anschlag: 83° Öffnungswinkel Griff Position 1: 46° Öffnungswinkel Griff Position 2: 56° Öffnungswinkel Haltearm ohne Anschlag: 152° Öffnungswinkel Haltearm Position 1: 56° Öffnungswinkel Haltearm Position 2: 83° Produkttyp: verstellbare Andruckspindel RoHS: true Spannkraft F3 N: 920 Spannkraft F4 N: 1050 Weitere Informationen: | | A: | 14 | A1: | 29 | A2: | 7 | A3: | 12 | Ausführung 1: | mit Sicherheitsverriegelung | Ausführung 2: | Fuß waagrecht | B: | 27 | B1: | 38 | B2: | 17,5 | B3: | 12,5 | B5: | 2,5 | B6: | 53,4 | Benennung: | Schnellspanner | C: | 24,9 | D: | 5,5 | Farbe Komponente: | grün | Grifftyp Schnellspanner: | vertikal | H: | 163 | Haltekraft F1 N: | 1350 | Haltekraft F2 N: | 1650 | Handkraft FH N: | 160 | L: | 86,5 | L1: | 53 | Lochbild: | 3 | M=Andruckspindel: | M6x35 | Material Grundkörper: | Stahl | Material Komponente: | Polyamid | Oberfläche Grundkörper: | nitrocarburiert und oxidiert | Öffnungswinkel Griff ohne Anschlag: | 83° | Öffnungswinkel Griff Position 1: | 46° | Öffnungswinkel Griff Position 2: | 56° | Öffnungswinkel Haltearm ohne Anschlag: | 152° | Öffnungswinkel Haltearm Position 1: | 56° | Öffnungswinkel Haltearm Position 2: | 83° | Produkttyp: | verstellbare Andruckspindel | RoHS: | true | Spannkraft F3 N: | 920 | Spannkraft F4 N: | 1050 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Madenschraube DIN 6332, Schnellspanner mit Sicherheitsverriegelung, Kurvenschnellspanner, Senkrecht-Schnellspanner, Senkrechtspanner, Vertikal-Spanner, Vertikalspanner, Verriegelungssystem, Vorhängeschloss-Vorrichtung, schnellspanner mit sicherheitsverriegelung norelem, schnellspanner mit sicherheitsverriegelung, senkrechtspanner waagerechter fuß, 48005908-006102, 05908-006102, 112726 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 30,87* | € 40,42* | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 26,98* | € 43,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|