Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNELLSPANNER HORIZONTAL MIT SICHERHEITSVERRIEG., FUß SENKRECHT F1=1350, VER...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_05904-106102_01-500.jpg
img_05904-106102_01-500.jpg
img_Z05904_K0661-10610-nn--de_www-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48005904-106102
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     112717
EAN/GTIN:
     4059495054001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6332
DIN 6332 Gewindestift
DIN 6332 Madenschraube
Gewindestift DIN 6332
Werkstoff: Edelstahl. Griffelement Polyamid. Entriegelungsbügel TPE. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: nlm 05904-106102 Hinweis: Wartungsfreie, hochwertige Gelenkbuchsen. Nachhaltig konstanter Krafteinsatz beim Öffnen und Schließen. Optimale Stabilität wird durch den konischen Spannarm mit U-Profil erreicht. Inklusive innenliegender Stabverriegelung mit automatischer Sicherung. Zubehör: 05280 Schutzkappen 07111 Kugeldruckschrauben Edelstahl 07119 Druckschrauben Edelstahl 07120 Gewindestifte mit Druckzapfen DIN 6332 07140 Druckstücke DIN 6311 Technische Eigenschaften: A: 26 A1: 39 A2: 6,5 A4: 2,5 Ausführung 1: mit Sicherheitsverriegelung Ausführung 2: Fuß senkrecht B: 14,1 B1: 9,1 B2: 17,5 B3: 12,5 B6: 53,4 Benennung: Schnellspanner C: 36,9 C2: 8 D: 5,5 Farbe Komponente: grün Grifftyp Schnellspanner : horizontal H: 75,2 H1: 71 Haltekraft F1 N: 1350 Haltekraft F2 N: 1900 Handkraft FH N: 160 L: 193,3 L1: 60,5 Lochbild: 3 M=Andruckspindel: M6x35 Material Grundkörper: Edelstahl Material Komponente: Polyamid Oberfläche Grundkörper: blank Öffnungswinkel Griff: 67° Öffnungswinkel Haltearm: 86° Produkttyp: verstellbare Andruckspindel RoHS: true Spannkraft F3 N: 720 Spannkraft F4 N: 1200
Weitere Informationen:
A:
26
A1:
39
A2:
6,5
A4:
2,5
Ausführung 1:
mit Sicherheitsverriegelung
Ausführung 2:
Fuß senkrecht
B:
14,1
B1:
9,1
B2:
17,5
B3:
12,5
B6:
53,4
Benennung:
Schnellspanner
C:
36,9
C2:
8
D:
5,5
Farbe Komponente:
grün
Grifftyp Schnellspanner:
horizontal
H:
75,2
H1:
71
Haltekraft F1 N:
1350
Haltekraft F2 N:
1900
Handkraft FH N:
160
L:
193,3
L1:
60,5
Lochbild:
3
M=Andruckspindel:
M6x35
Material Grundkörper:
Edelstahl
Material Komponente:
Polyamid
Oberfläche Grundkörper:
blank
Öffnungswinkel Griff:
67°
Öffnungswinkel Haltearm:
86°
Produkttyp:
verstellbare Andruckspindel
RoHS:
true
Spannkraft F3 N:
720
Spannkraft F4 N:
1200
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
283
€ 5,90*
ab € 58,83*
€ 75,27*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 54,27*
€ 80,44*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,44*
€ 95,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,33*
€ 88,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,51*
€ 85,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 11 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 17 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.