| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-48005260-08 Herst.-Nr.: 05260-08 EAN/GTIN: 4059495052519 |
| |
|
| | |
| Werkstoff: Schraube Stahl, Druckstück Neopren. Ausführung: Neoprenstück auf Gewindeteil aufgespritzt. Schraube verkupfert. Bestellbeispiel: nlm 05260-08 Technische Eigenschaften: Benennung: Druckschraube D=Gewinde: M8 x 46 D1: 19 D2: 12 F max. N: 750 H=Länge: 63 H1: 17 Material Grundkörper: Stahl Material Komponente: Neopren RoHS: true S max.: 3 Weitere Informationen: | | Benennung: | Druckschraube | D=Gewinde: | M8 x 46 | D1: | 19 | D2: | 12 | F max. N: | 750 | H=Länge: | 63 | H1: | 17 | Material Grundkörper: | Stahl | Material Komponente: | Neopren | RoHS: | true | S max.: | 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 48005260-08, 05260-08 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 3,62* | € 5,30* | | | | Lager 8670 | | | | 5 | | € 4,90* | ab € 4,28* | € 5,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 29,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|