Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

461T5 4500 10 OPTIBELT ALPHA TORQUE - T5 Zahnflachriemen PU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt_alpha torque.jpg
optibelt_alpha torque.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-461T5 4500 10
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     T5 4500 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
T5 4500 10
ENDLOS
ZAHNRIEMEN
ENDLESS
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: nein Anzahl der Zähne: 900 Außenrollen einsetzbar ja/nein: ja elektrisch leitfähig ja/nein: nein Länge: 4500 mm Norm: ISO 17396 Ölbeständigkeit: gut Profil: T5 Riemenbreite: 10 mm Riemenhöhe: 2,2 mm Teilung p: 5 mm Temperaturbeständig bis: 80 °C Temperaturbeständig von: -30 °C Wartungspflichtig: nein Werkstoff: Polyurethan Zahnbreite b: 2,65 mm Zahnhöhe: 1,2 mm Zahnwinkel: 40 ° Zugträger: Stahlzugträger Zahnform: trapezförmig
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
nein
Anzahl der Zähne:
900
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
ja
elektrisch leitfähig ja/nein:
nein
Länge:
4500 mm
Norm:
ISO 17396
Ölbeständigkeit:
gut
Profil:
T5
Riemenbreite:
10 mm
Riemenhöhe:
2,2 mm
Teilung p:
5 mm
Temperaturbeständig bis:
80 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Wartungspflichtig:
nein
Werkstoff:
Polyurethan
Zahnbreite b:
2,65 mm
Zahnform:
trapezförmig
Zahnhöhe:
1,2 mm
Zahnwinkel:
40 °
Zugträger:
Stahlzugträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.