|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8670-460PCGT IDLER 8M 32S 12 Herst.-Nr.: 7720-01500 EAN/GTIN: 5414465047763 |
| |
|
|  |  |
 | Technische Eigenschaften: Breite mm: 12 Material: Steel PROFIL: IDLER SPROCKET (integral shaft included) SVHC: N Weitere Informationen:  |  | Breite mm: | 12 | Material: | Steel | PROFIL: | IDLER SPROCKET (integral shaft included) | SVHC: | N |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 196,69* | € 239,28* |  |  |  | Lager 8670 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 721,80* | € 809,98* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8670 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8670 |  | Versand: Lager 8670 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|