Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerbock starr, breite Ausführung für Zylinderdurchmesser 63mm Gegenlager für Gabelbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lagerbloecke-Starr-breit.jpg
Lagerbloecke-Starr-breit.jpg
Lagerbloecke-Starr-breit.gif
Artikel-Nr.:
     8670-45581001063
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     81001063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zylinder-Fußbefestigung
zylinder fußbefestigung
Werkstoff:Technische Eigenschaften: CA: 50 mm CK H7: 16 mm EM: 40 mm G1: 37 mm G2: 35 mm G3: 50 mm Gewicht: 500 g H2: 12 mm K1: 52 mm K2: 67 mm L1: 1,6 mm Ø D: 15 mm Ø S: 9,0 mm R: 15 mm Z: 15° Grad Zylinder-Ø: 63 mm
Weitere Informationen:
CA:
50 mm
CK H7:
16 mm
EM:
40 mm
G1:
37 mm
G2:
35 mm
G3:
50 mm
Gewicht:
500 g
H2:
12 mm
K1:
52 mm
K2:
67 mm
L1:
1,6 mm
Ø D:
15 mm
Ø S:
9,0 mm
R:
15 mm
Z:
15° Grad
Zylinder-Ø:
63 mm
Weitere Suchbegriffe: 81001063, 45581001063
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,04*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 15 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 30 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.