Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerbock starr, breite Ausführung für Zylinderdurchmesser 40mm Gegenlager für Gabelbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lagerbloecke-Starr-breit.jpg
Lagerbloecke-Starr-breit.jpg
Lagerbloecke-Starr-breit.gif
Artikel-Nr.:
     8670-45581001040
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     81001040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zylinder-Fußbefestigung
zylinder fußbefestigung
Werkstoff:Technische Eigenschaften: CA: 36 mm CK H7: 12 mm EM: 28 mm G1: 24 mm G2: 22 mm G3: 35 mm Gewicht: 200 g H2: 10 mm K1: 41 mm K2: 54 mm L1: 1,6 mm Ø D: 11 mm Ø S: 6,6 mm R: 11 mm Z: 13° Grad Zylinder-Ø: 40 mm
Weitere Informationen:
CA:
36 mm
CK H7:
12 mm
EM:
28 mm
G1:
24 mm
G2:
22 mm
G3:
35 mm
Gewicht:
200 g
H2:
10 mm
K1:
41 mm
K2:
54 mm
L1:
1,6 mm
Ø D:
11 mm
Ø S:
6,6 mm
R:
11 mm
Z:
13° Grad
Zylinder-Ø:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: 81001040, 45581001040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,58*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.