Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerbock starr, breite Ausführung für Zylinderdurchmesser 32mm Gegenlager für Gabelbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lagerbloecke-Starr-breit.jpg
Lagerbloecke-Starr-breit.jpg
Lagerbloecke-Starr-breit.gif
Artikel-Nr.:
     8670-45581001032
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     81001032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zylinder-Fußbefestigung
zylinder fußbefestigung
Werkstoff:Technische Eigenschaften: CA: 32 mm CK H7: 10 mm EM: 26 mm G1: 21 mm G2: 18 mm G3: 31 mm Gewicht: 150 g H2: 8 mm K1: 38 mm K2: 51 mm L1: 1,6 mm Ø D: 11 mm Ø S: 6,6 mm R: 10 mm Z: 13° Grad Zylinder-Ø: 32 mm
Weitere Informationen:
CA:
32 mm
CK H7:
10 mm
EM:
26 mm
G1:
21 mm
G2:
18 mm
G3:
31 mm
Gewicht:
150 g
H2:
8 mm
K1:
38 mm
K2:
51 mm
L1:
1,6 mm
Ø D:
11 mm
Ø S:
6,6 mm
R:
10 mm
Z:
13° Grad
Zylinder-Ø:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: 45581001032, 81001032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,14*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.