Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerbock starr, schmale Ausführung für Zylinderdurchmesser 63mm Gegenlager für Gabelbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lagerbloecke-Starr-Schmal.jpg
Lagerbloecke-Starr-Schmal.jpg
Lagerbloecke-Starr-Schmal.gif
Artikel-Nr.:
     8670-45581000963
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     81000963
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zylinder-Fußbefestigung
zylinder fußbefestigung
Werkstoff:Technische Eigenschaften: CA: 50 mm CN G7: 16 mm EM1: 16 mm G1: 37 mm G2: 35 mm G3: 50 mm Gewicht: 180 g H2: 12 mm K1: 52 mm K2: 67 mm L1: 1,6 mm Ø D: 15 mm Ø S: 9,0 mm R: 15 mm Z: 15° Grad Zylinder-Ø: 63 mm
Weitere Informationen:
CA:
50 mm
CN G7:
16 mm
EM1:
16 mm
G1:
37 mm
G2:
35 mm
G3:
50 mm
Gewicht:
180 g
H2:
12 mm
K1:
52 mm
K2:
67 mm
L1:
1,6 mm
Ø D:
15 mm
Ø S:
9,0 mm
R:
15 mm
Z:
15° Grad
Zylinder-Ø:
63 mm
Weitere Suchbegriffe: 45581000963, 81000963
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,88*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.