Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelbefestigung für Zylinderdurchmesser 63mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabelbefestigungen.jpg
Gabelbefestigungen.jpg
Gabelbefestigungen.gif
Artikel-Nr.:
     8670-45581000763
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     81000763
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zylinder-Gabelbefestigung
Werkstoffe:Technische Eigenschaften: CB H14: 40 mm FL: 32 mm Gewicht: 340 g L: 22 mm LH: 79 mm MR: 15 mm ØEK f8: 16 mm R: 56,5 mm UB: 70 mm Zylinder-Ø: 63 mm
Weitere Informationen:
CB H14:
40 mm
FL:
32 mm
Gewicht:
340 g
L:
22 mm
LH:
79 mm
MR:
15 mm
ØEK f8:
16 mm
R:
56,5 mm
UB:
70 mm
Zylinder-Ø:
63 mm
Weitere Suchbegriffe: 81000763, 45581000763
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,84*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 15 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.