Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelbefestigung für Zylinderdurchmesser 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabelbefestigungen.jpg
Gabelbefestigungen.jpg
Gabelbefestigungen.gif
Artikel-Nr.:
     8670-45581000750
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     81000750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zylinder-Gabelbefestigung
Werkstoffe:Technische Eigenschaften: CB H14: 32 mm FL: 27 mm Gewicht: 220 g L: 17 mm LH: 68 mm MR: 12 mm ØEK f8: 12 mm R: 46,5 mm UB: 60 mm Zylinder-Ø: 50 mm
Weitere Informationen:
CB H14:
32 mm
FL:
27 mm
Gewicht:
220 g
L:
17 mm
LH:
68 mm
MR:
12 mm
ØEK f8:
12 mm
R:
46,5 mm
UB:
60 mm
Zylinder-Ø:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: 81000750, 45581000750
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,72*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.