Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußbefestigung für Zylinderdurchmesser 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fussbefestigungen-Doppelt.jpg
Fussbefestigungen-Doppelt.jpg
Fussbefestigungen-Doppelt.gif
Artikel-Nr.:
     8670-45581000220
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     81000220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zylinder-Fußbefestigung
zylinder fußbefestigung
Werkstoff:Technische Eigenschaften: AH: 27 mm AO: 6 mm AT: 4 mm AU: 16 mm E: 36 mm Gewicht: 30 g Ø AB: 7 mm TR: 22 mm Zylinder-Ø: 20 mm
Weitere Informationen:
AH:
27 mm
AO:
6 mm
AT:
4 mm
AU:
16 mm
E:
36 mm
Gewicht:
30 g
Ø AB:
7 mm
TR:
22 mm
Zylinder-Ø:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: 45581000220, 81000220
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,90*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.