Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

45568928100 Metall-Gummipuffer MGP Drm:10mm,Höhe:10mm,Gewinde:M4x10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     8670-45568928100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68928100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
GM-Puffer
45568928100 Metall-Gummipuffer MGP Drm:10mm,Höhe:10mm,Gewinde:M4x10 - Edelstahl 1.4301 Elastomer: Naturkautschuk Härte 55° Shore
Weitere Suchbegriffe: Gummidämpfer, Gummipuffer, Parabel Puffer, gummipuffer 10mm m4, gm puffer, gm-puffer m4, 68928100, 45568928100
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
553
1
€ 10,00*
ab € 1,33*
€ 2,69*
Lager 8670
unbekannt
20
€ 4,90*
ab € 2,92*
€ 3,67*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 73,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.