Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

45568580800 Metall-Anschlagpuffer MGS Drm:100mm,Höhe:40mm,Gewinde:M16x41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall-Anschlagpuffer-MGS.jpg
Metall-Anschlagpuffer-MGS.jpg
Metall-Anschlagpuffer-MGS.gif
Artikel-Nr.:
     8670-45568580800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68580800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GM-Anschlag-Puffer
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
45568580800 Metall-Anschlagpuffer MGS Drm:100mm,Höhe:40mm,Gewinde:M16x41 - Metall-Anschlagpuffer MGS Drm:100mm,Höhe:40mm,Gewinde:M16x41
Weitere Suchbegriffe: gm-anschlag-puffer m16, gm anschlag puffer, 68580800, 45568580800
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
927
1
€ 10,00*
ab € 7,89*
€ 19,77*
Lager 8670
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 21,46*
€ 27,06*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 15 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 30 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 81,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.