Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

45568580300 Metall-Anschlagpuffer MGS Drm:25mm,Höhe:15mm,Gewinde:M6x18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall-Anschlagpuffer-MGS.jpg
Metall-Anschlagpuffer-MGS.jpg
Metall-Anschlagpuffer-MGS.gif
Artikel-Nr.:
     8670-45568580300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68580300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GM-Anschlag-Puffer
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
45568580300 Metall-Anschlagpuffer MGS Drm:25mm,Höhe:15mm,Gewinde:M6x18 - Metall-Anschlagpuffer MGS Drm:25mm,Höhe:15mm,Gewinde:M6x18
Weitere Suchbegriffe: gm-anschlag-puffer m6, gm anschlag puffer, 68580300, 45568580300
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4973
1
€ 10,00*
ab € 1,12*
€ 2,70*
Lager 8670
unbekannt
20
€ 4,90*
ab € 2,95*
€ 3,73*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 74,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.