Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

45568579100 Metall-Anschlagpuffer MGS Drm:20mm,Höhe:5mm,Gewinde:M6x18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     8670-45568579100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68579100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GM-Anschlag-Puffer
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
45568579100 Metall-Anschlagpuffer MGS Drm:20mm,Höhe:5mm,Gewinde:M6x18 - Metall-Anschlagpuffer MGS Drm:20mm,Höhe:5mm,Gewinde:M6x18
Weitere Suchbegriffe: gummi-stahl-element d=20 h=5, gm-anschlag-puffer m6, gm anschlag puffer, 45568579100, 68579100
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8225
1
€ 10,00*
ab € 0,92*
€ 2,22*
Lager 8670
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 2,40*
€ 3,06*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 61,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.