Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

45568563500 Metall-Anschlagpuffer Typ AT, Drm:30mm,Höhe:20mm,M8x20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall-Gummipuffer-AT.jpg
Metall-Gummipuffer-AT.jpg
Metall-Gummipuffer-AT.gif
Artikel-Nr.:
     8670-45568563500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68563500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GM-Anschlag-Puffer
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
Werkstoff: Technische Eigenschaften: D Ø: 30 mm Federrate CD mittel: 150 N/mm G: M 8 mm Gewicht: 46 g H: 20 mm I: 20 mm Zul. Druckbelastung F zul.*: 700 N
Weitere Informationen:
D Ø:
30 mm
Federrate CD mittel:
150 N/mm
G:
M 8 mm
Gewicht:
46 g
H:
20 mm
I:
20 mm
Zul. Druckbelastung F zul.*:
700 N
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1375
1
€ 10,00*
ab € 2,07*
€ 4,16*
Lager 8670
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 4,49*
€ 5,76*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 57,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.