Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundbohrbuchse DIN 172 A 16 x 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylindrische-Bundbohrbuchsen-DIN-172.jpg
Zylindrische-Bundbohrbuchsen-DIN-172.jpg
Zylindrische-Bundbohrbuchsen-DIN-172.gif
Artikel-Nr.:
     8670-45562211616
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62211616
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bundbohrbuchsen
Zylindrische Bundbohrbuchse
Bohrbuchse DIN 172
Bundbohrbuchse DIN 172
Werkstoff: 1.0718 Gehärtet, innen und außen toleranzhaltig geschliffen. Härte: 62 HRC. Bohrung an der Bundseite gerundet. Technische Eigenschaften: d1: 16 mm d2: 26 mm d3: 30 mm Gewicht: 46,0 g L1: 16 mm L2: 4,0 mm
Weitere Informationen:
d1:
16 mm
d2:
26 mm
d3:
30 mm
Gewicht:
46,0 g
L1:
16 mm
L2:
4,0 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
553
1
€ 10,00*
ab € 3,68*
€ 5,78*
Lager 8670
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 6,27*
€ 7,97*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 79,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.