Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

420OKS 468/1KG OKS Kunststoff- und Elastomerfett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     8670-420OKS 468/1KG
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1106190443
EAN/GTIN:
     4038127405602
Suchbegriffe:
Haft-Gleitgel
Haftfett
Haftschmierstoff
Kunststoffschmierungfett
Technische Eigenschaften: Eigenschaften: Kunststoffverträglichkeit, Langzeitwirkung, Viskosität bei 40°C: 1.700 mm²/s Produktgruppe: Fett Gebindeart: Dose Gebindegröße: 1Kg Farbe: farblos Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s): 1.700 mm²/s Temperaturbereich: -25°C -> +150°C Verwendung: Gleitlager, Gleitführungen, Dichtungen, VPE: 1 NLGI-Klasse: n.a.
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
Kunststoffverträglichkeit, Langzeitwirkung,
Farbe:
farblos
Gebindeart:
Dose
Gebindegröße:
1Kg
Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s):
1.700 mm²/s
NLGI-Klasse:
n.a.
Produktgruppe:
Fett
Temperaturbereich:
-25°C -> +150°C
Verwendung:
Gleitlager, Gleitführungen, Dichtungen,
Viskosität bei 40°C:
1.700 mm²/s
VPE:
1
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 72,83*
€ 80,41*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 73,60*
€ 92,65*
1
€ 4,95*
ab € 75,128*
€ 94,328*
2 Tage
12
1
€ 5,90*
ab € 76,45*
€ 96,04*
Lager 8670
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 82,99*
€ 103,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,51*
€ 123,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,22*
€ 118,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,90*
€ 111,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,18*
€ 108,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,99*
€ 98,76
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 82,99* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.