Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

420OKS 424/400ML OKS Synthetisches Hochtemperaturfett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     8670-420OKS 424/400ML
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1136740418
EAN/GTIN:
     4038127401260
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hochtemperaturfett
Kugellagerfett
Lagerfett
Schmierfett
Technische Eigenschaften: Eigenschaften: Hohe Temperaturen, Korrosionsschutz, Druckbelastung, Viskosität bei 40°C: 400 mm²/s Produktgruppe: Fett Gebindeart: Kartusche Gebindegröße: 400ml Farbe: cremefarben NLGI-Klasse: 1-2 Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s): 400 mm²/s Temperaturbereich: -30°C bis +200°C Verwendung: Wälzlager, Gleitlager, Gelenklager, Gleitführungen, Linearführungssysteme, Spindeln, Geschlossene Getriebe, Schneckengetriebe, VPE: 10
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
Hohe Temperaturen, Korrosionsschutz, Druckbelastung,
Farbe:
cremefarben
Gebindeart:
Kartusche
Gebindegröße:
400ml
Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s):
400 mm²/s
NLGI-Klasse:
1-2
Produktgruppe:
Fett
Temperaturbereich:
-30°C bis +200°C
Verwendung:
Wälzlager, Gleitlager, Gelenklager, Gleitführungen, Linearführungssysteme, Spindeln, Geschlossene Getriebe, Schneckengetriebe,
Viskosität bei 40°C:
400 mm²/s
VPE:
10
Gefahrenhinweis:
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 3,19*
ab € 27,61*
€ 36,00*
13 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 31,19*
€ 36,29*
1
€ 4,95*
ab € 28,60*
€ 37,24*
3 Tage
516
1
€ 8,90*
ab € 29,15*
€ 37,96*
Lager 8670
3
1
€ 4,90*
ab € 31,51*
€ 40,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
1 Stück enthält 400 Gramm (ab € 0,07878* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OKS
1121390235
ab € 67,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.