| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-4206270051 Herst.-Nr.: 6270051 EAN/GTIN: 4009076270054 |
| | | |
|
| | |
| Geeignet für alle Aluminium-, Stahl- und Chromfelgen und Felgen mit lackierter Oberfläche • Für alle Felgenarten geeignet • Beseitigt extremste Verschmutzungen wie Bremsabrieb, Streusalzablagerungen etc. • Aktive Reinigung auch an schwer zugänglichen Stellen • Säurefrei, harmlos für Bremsscheiben, Lack, Gummi und Kunststoffe Technische Eigenschaften: Gebinde: Kunststoff Kanister Inhalt: 10 Liter Weitere Informationen: | | Gebinde: | Kunststoff Kanister | Inhalt: | 10 Liter | Gefahrenhinweis: | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | Sicherheitshinweis: | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P264 Nach Gebrauch ... gründlich waschen. | P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. | P272 Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P301+P312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen. | P330 Mund ausspülen. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/…/waschen. | P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. | P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P321 Besondere Behandlung (siehe ... auf diesem Kennzeichnungsetikett). | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4206270051, 6270051 |
| | |
| |