Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC Korrosionsschutzöl SP 350 Fass 20 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
b765f1c6fcb1e84d3a528756e676e567
b765f1c6fcb1e84d3a528756e676e567
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-42030407
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     30407-AB
EAN/GTIN:
     5412386003707
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzöl
korrosionsschutzöl crc
korrosionsschutzöl
korrosionsschutzöl 20liter
SP 350 II ist das Korrosionsschutzmittel mit Langzeitwirkung. Der fettartige Film trocknet nicht aus, hat eine gute Kantenabdeckung und läuft auch ein senkrechten Oberflächen nicht ab. SP 350 II bietet zuverlässigen Rostschutz von bis zu 2 Jahren für den Transport und die Innenlagerung von Metalloberflächen aller Art. Technische Eigenschaften: Farbe: bräunlich Gebindeart: Fass Gebindegröße: 20 l Flammpunkt: 57 °C Verwendung: Korrosionsschutzmittel Produktgruppe: Öl Eigenschaften: Langzeitwirkung|Korrosionsschutz
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
Langzeitwirkung|Korrosionsschutz
Farbe:
bräunlich
Flammpunkt:
57 °C
Gebindeart:
Fass
Gebindegröße:
20 l
Produktgruppe:
Öl
Verwendung:
Korrosionsschutzmittel
Gefahrenhinweis:
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis:
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: KONSERVIERUNG, WERKSTATTSPRAY, 30407-AB, 30407, 42030407, SP 350 II, KORROSIONSSCHUTZÖL, KORROSIONSSCHUTZMITTEL, ROSTSCHUTZ
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 281,30*
€ 339,58*
Lager 8670
1
Frei Haus
ab € 298,67*
€ 361,62*
Frei Haus
ab € 339,64*
€ 406,08*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,62*
€ 430,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,39*
€ 425,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,90*
€ 404,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,17*
€ 391,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,67*
€ 355,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.