Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

420107494 perma MULTI LC 150-2 (SF01), 1 kg Eimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pail_1_kg_2_P_0001_2015_09_10.jpg
Pail_1_kg_2_P_0001_2015_09_10.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-420107494
Hersteller:
     Perma
Herst.-Nr.:
     107494
EAN/GTIN:
     4061201060992
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrzweckfett
Schmierstoffgeber
Gleit- und Wälzlagerfett
Gleitlagerfett
Technische Eigenschaften: Verwendung: Wälzlager|Gleitlager|Gleitführungen|Linearführungen|Spindeln|Dichtungen Grundöl: Mineralöl Verdicker: Li/Ca Eigenschaften: Mehrzweck Drehzahlkennwert: 300000 Gebindeart: Eimer Gebindegröße: 1Kg Temperaturbereich von/bis: -30 bis +130 °C Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s): 220 NLGI-Klasse: 2 Schmierstoffbezeichnung: SF01 Produktgruppe: Fett Befüllt mit: Fett
Weitere Informationen:
Befüllt mit:
Fett
Drehzahlkennwert:
300000
Eigenschaften:
Mehrzweck
Gebindeart:
Eimer
Gebindegröße:
1Kg
Grundöl:
Mineralöl
Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s):
220
NLGI-Klasse:
2
Produktgruppe:
Fett
Schmierstoffbezeichnung:
SF01
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +130 °C
Verdicker:
Li/Ca
Verwendung:
Wälzlager|Gleitlager|Gleitführungen|Linearführungen|Spindeln|Dichtungen
Gefahrenhinweis:
EUH208 Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,26*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.