Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

420107469 perma BIO SYN 100 (SO64), 1 l Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bottle_2_P_0001_2015_09_10.jpg
Bottle_2_P_0001_2015_09_10.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-420107469
Hersteller:
     Perma
Herst.-Nr.:
     107469
EAN/GTIN:
     4061201060787
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
420107469
107469
Technische Eigenschaften: Verwendung: Gleitlager|Gleitführungen|Getriebe|Spindeln|Ketten Grundöl: Esteröl Gebindeart: Flasche Gebindegröße: 1L Temperaturbereich von/bis: -30 bis +110 °C Schmierstoffbezeichnung: SO64 Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s): 100 Produktgruppe: Öl Eigenschaften: Biologisch abbaubar|Mehrzweck|Niedrige Viskosität Befüllt mit: Öl
Weitere Informationen:
Befüllt mit:
Öl
Eigenschaften:
Biologisch abbaubar|Mehrzweck|Niedrige Viskosität
Gebindeart:
Flasche
Gebindegröße:
1L
Grundöl:
Esteröl
Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s):
100
Produktgruppe:
Öl
Schmierstoffbezeichnung:
SO64
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +110 °C
Verwendung:
Gleitlager|Gleitführungen|Getriebe|Spindeln|Ketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,34*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 76,49*
€ 91,02
pro Stück
ab 11 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
ab 16 Stück
€ 67,10*
€ 79,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,67*
€ 79,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.