Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

420107224 perma FLEX 60 mit perma MULTI LC 150-2 (SF01)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLEX_60_P_0001_2015_08_24_abas_s.jpg
FLEX_60_P_0001_2015_08_24_abas_s.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-420107224
Hersteller:
     Perma
Herst.-Nr.:
     107224
EAN/GTIN:
     4061201058517
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrzweckfett
Schmierstoffgeber
Gleit- und Wälzlagerfett
Gleitlagerfett
Technische Eigenschaften: Temperaturbereich von/bis: -20 bis +60 °C Spendezeit: 1, 2, 3, bis 12 Monate Eigenschaften: Mehrzweck Produktgruppe: Fett Schmiersystem: PERMA FLEX Gebindeart: Schmierstoffgeber Gebindegröße: 60 cm³ Antriebsart: Gaserzeugereinheit Druckaufbau: Max. 5 bar Gehäusewerkstoff: Transparenter Kunststoff Schmierstoffbezeichnung: SF01 Schmierstoffklasse: Fette bis NLGI 2 / Öle Einsatztemperaturbereich: -20 bis +60 °C Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s): 220 Drehzahlkennwert: 300000 NLGI-Klasse: 2 Grundöl: Mineralöl Verdicker: Li/Ca Technik: Einzelpunktschmiersystem elektrochemisch Verwendung: Wälzlager|Gleitlager|Gleitführungen|Linearführungen|Spindeln|Dichtungen Befüllt mit: Fett Schmierstoffvolumen: 60 cm³ System: PERMA FLEX
Weitere Informationen:
Antriebsart:
Gaserzeugereinheit
Befüllt mit:
Fett
Drehzahlkennwert:
300000
Druckaufbau:
Max. 5 bar
Eigenschaften:
Mehrzweck
Einsatztemperaturbereich:
-20 bis +60 °C
Gebindeart:
Schmierstoffgeber
Gebindegröße:
60 cm³
Gehäusewerkstoff:
Transparenter Kunststoff
Grundöl:
Mineralöl
Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s):
220
NLGI-Klasse:
2
Produktgruppe:
Fett
Schmierstoffbezeichnung:
SF01
Schmierstoffklasse:
Fette bis NLGI 2 / Öle
Schmierstoffvolumen:
60 cm³
Schmiersystem:
PERMA FLEX
Spendezeit:
1, 2, 3, bis 12 Monate
System:
PERMA FLEX
Technik:
Einzelpunktschmiersystem elektrochemisch
Temperaturbereich von/bis:
-20 bis +60 °C
Verdicker:
Li/Ca
Verwendung:
Wälzlager|Gleitlager|Gleitführungen|Linearführungen|Spindeln|Dichtungen
Gefahrenhinweis:
EUH208 Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Weitere Suchbegriffe: Wälzlagerfett, schmierstoffgeber perma, gleit und wälzlagerfett, EINZELPUNKTSCHMIERSYSTEM, FLEXIBLE SCHMIEREINHEIT, EINSATZ IM FREIEN, 420107224, 107224, PERMA FLEX
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
70
€ 4,90*
ab € 21,10*
€ 29,89*
€ 4,95*
ab € 22,478*
€ 30,358*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 15 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 29 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.