Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE 672, Anaerober Fügeklebstoff, 50 ml Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
234931_loctite_672_50ml.jpg
234931_loctite_672_50ml.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-330672/50ML
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     234931
EAN/GTIN:
     5010266672304
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Loctite Fügekleber
Loctite Fügeklebstoffe
Technische Eigenschaften: Artikelbezeichnung: Anaerober Fügeklebstoff Marke: LOCTITE Produktserie: LOCTITE 672 Wassergefährdungsklasse: WGK 1: schwach wassergefährdend Verwendung: Fügeklebstoff Gebindegröße: 50 ml Verpackungseinheit: 12 Chemische Basis: Methacrylat Fluoreszenz: nein Einsatztemperaturbereich: -55 bis +150 °C °C Festigkeit: mittelfest Losbrechmoment: 8 - 22 N * m Thixotrop: nein Viskosität in mPa.s: 100 - 140 Handfestigkeit Stahl: 45min. Herstellerfarbe: gelb Klebespalt max.: 0,07 mm Gebindeart: Flasche
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Anaerober Fügeklebstoff
Chemische Basis:
Methacrylat
Einsatztemperaturbereich:
-55 bis +150 °C °C
Festigkeit:
mittelfest
Fluoreszenz:
nein
Gebindeart:
Flasche
Gebindegröße:
50 ml
Handfestigkeit Stahl:
45min.
Herstellerfarbe:
gelb
Klebespalt max.:
0,07 mm
Losbrechmoment:
8 - 22 N * m
Marke:
LOCTITE
Produktserie:
LOCTITE 672
Thixotrop:
nein
Verpackungseinheit:
12
Verwendung:
Fügeklebstoff
Viskosität in mPa.s:
100 - 140
Wassergefährdungsklasse:
WGK 1: schwach wassergefährdend
Gefahrenhinweis:
H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Loctite Fügeprodukte, Loctite Fügeverbindung, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, dichtungskleber loctite, dichtungskleber, MITTELFEST, 234931, LAGERKLEBER, FÜGEVERBINDUNG, 330672/50ML, NIEDRIGVISKOS, LANGSAM AUSHÄRTEND, 672/50ML
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 48,01*
€ 54,22*
12
Frei Haus
ab € 48,69*
€ 54,35*
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 44,58*
€ 56,84*
Lager 8670
1
1
€ 4,90*
ab € 44,97*
€ 57,12*
20 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 52,19*
€ 57,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,8994* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.