Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE 5203, Anaerobe Flächendichtung, 50 ml Akkordeonflasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
232305_LOCTITE_5203_ACC_50ML.png
232305_LOCTITE_5203_ACC_50ML.png
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-3305203/50ML
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     232305
EAN/GTIN:
     5010266267517
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Flächendichtung
Loctite Flächendichtmittel
LOCTITE 5203 ist eine Flächendichtung auf Methacrylatbasis und ideal für Anwendungen geeignet, bei denen eine sehr niedrige Festigkeit besonders wichtig ist (einfache Demontage). Das Produkt wird zum Dichten von bearbeiteten, verwindungssteifen Metallflanschen eingesetzt und erreicht Handfestigkeit in 10 Minuten (Stahl) bzw. 20 Minuten (Aluminium). Es ist anaerob härtend und eignet sich für Spaltgrößen bis 0,125 mm. • einfache Demontage durch sehr niedrige Festigkeit • für bearbeitete Metallflansche geeignet • dichtet enganliegende Verbindungen • reduziert Abwandern des flüssigen Produktes nach Auftragung auf das TeilTechnische Eigenschaften: Artikelbezeichnung: Anaerobe Flächendichtung Farbe: Rot Festigkeitsklasse: Sehr niedrig Handfestigkeit Stahl: 3 Minuten Klebespaltüberbrückung: 0,15 mm Lagerungstemperatur: von: -20 bis 50°C Marke: LOCTITE max. Klebespalt (mm): 0.125 mm max. Temperatureinsatzbereich (°C): 150 °C min. Temperatureinsatzbereich (°C): -55 °C Produktserie: LOCTITE 5203 Thixotrop: Nein Viskosität: 50,000 – 100,000 mPa·s Wassergefährdungsklasse: WGK 1: schwach wassergefährdend Zertifikate/Zulassungen/Freigaben: WRC-Freigabe (BS 6920): 0808532 Zugscherfestigkeit (N/mm²): 3 N/mm² Verwendung: Flächendichtung
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Anaerobe Flächendichtung
Farbe:
Rot
Festigkeitsklasse:
Sehr niedrig
Handfestigkeit Stahl:
3 Minuten
Klebespaltüberbrückung:
0,15 mm
Lagerungstemperatur:
von: -20 bis 50°C
Marke:
LOCTITE
max. Klebespalt (mm):
0.125 mm
max. Temperatureinsatzbereich (°C):
150 °C
min. Temperatureinsatzbereich (°C):
-55 °C
Produktserie:
LOCTITE 5203
Thixotrop:
Nein
Verwendung:
Flächendichtung
Viskosität:
50,000 – 100,000 mPa·s
Wassergefährdungsklasse:
WGK 1: schwach wassergefährdend
Zertifikate/Zulassungen/Freigaben:
WRC-Freigabe (BS 6920): 0808532
Zugscherfestigkeit (N/mm²):
3 N/mm²
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis:
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/…/waschen. | P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 20,79*
€ 24,58*
23 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 22,12*
€ 26,28*
3 Tage
23
1
€ 4,95*
ab € 20,55*
€ 26,46*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 23,20*
€ 26,48*
Lager 8670
3
1
€ 4,90*
ab € 21,01*
€ 27,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 30 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 40 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 60 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,4202* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.