| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-330408/20ML Herst.-Nr.: 1919333 EAN/GTIN: 5010266008547 |
| | | |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Verwendung: Sofortklebstoff Gebindeart: Flasche Chemische Basis: Alkoxyethyl Gebindegröße: 20g Verpackungseinheit: 12 Viskosität in mPa.s: 5 Grundfarbe: farblos, transparent Handfest nach: 5 - 10 Sek. Einsatztemperaturbereich: -40 bis +80 °C Inhalt: 20g Weitere Informationen: | | Chemische Basis: | Alkoxyethyl | Einsatztemperaturbereich: | -40 bis +80 °C | Gebindeart: | Flasche | Gebindegröße: | 20g | Grundfarbe: | farblos, transparent | Handfest nach: | 5 - 10 Sek. | Inhalt: | 20g | Verpackungseinheit: | 12 | Verwendung: | Sofortklebstoff | Viskosität in mPa.s: | 5 | Gefahrenhinweis: | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | EUH202 Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | Sicherheitshinweis: | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sekundenkleber 20g loctite, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff henkel, FARBLOS, CYANACRYLAT, 1919333, TRANSPARENT, SEKUNDENKLEBER, SOFORTKLEBSTOFF, 330408/20ML, CYANACRYLATKLEBER, ALLESKLEBER, SOFORTKLEBER, 408/20ML |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 20,77* | € 24,92* | | | | Lager 8670 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 19,56* | € 25,13* | | | | | | 22 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 22,96* | € 26,95* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 21,49* | € 27,76* | | | | | 18 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 24,04* | € 27,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Gramm (ab € 0,978* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|