Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNIFIT 50M, Anaerobe Schraubensicherung, 50 g Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loctite 276401 OMNIFIT 50M BO50G DE/FR Anaerobe Schraubensicherung
Loctite 276401 OMNIFIT 50M BO50G DE/FR Anaerobe Schraubensicherung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-330247 069
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     276401
EAN/GTIN:
     5391506753473
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Komponentenkleber
Technische Eigenschaften: Artikelbezeichnung: Anaerobe Schraubensicherung Marke: OMNIFIT Produktserie: OMNIFIT 50M Wassergefährdungsklasse: WGK 3: stark wassergefährdend
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Anaerobe Schraubensicherung
Marke:
OMNIFIT
Produktserie:
OMNIFIT 50M
Wassergefährdungsklasse:
WGK 3: stark wassergefährdend
Gefahrenhinweis:
H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Sicherheitshinweis:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 26,72*
€ 31,43*
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 24,76*
€ 31,76*
Lager 8670
21
1
€ 4,90*
ab € 25,01*
€ 31,91*
1 Tag
7
1
€ 3,95*
ab € 27,28*
€ 34,93*
17 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 30,91*
€ 35,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.