Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE 128068, Anaerobe Flächendichtung, 300 ml Kartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
137107_LOCTITE_128068_300ML.png
137107_LOCTITE_128068_300ML.png
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-330128068/300ML
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     137107
EAN/GTIN:
     5010266286846
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Flächendichtung
Komponentenkleber
LOCTITE 128068 ist eine gebrauchsfertige, einkomponentige, gelförmige anaerobe Flächendichtung, die unter Luftabschluss bei Raumtemperatur aushärtet. Die Aushärtung erfolgt langsam, um spalterzeugenden Produktaufbau zwischen den Flanschen zu vermeiden. Das Produkt wird zum Abdichten von enganliegenden Verbindungen zwischen starren metallischen Dicht- und Flanschflächen eingesetzt und kompensiert kleinere Bewegungen der Dichtflansche. Unmittelbar nach der Flanschmontage ist Dichtheit gegenüber niedrigen Drücken gegeben. Typischer Einsatzbereich ist die Verwendung als Flächendichtung für Getriebe- und Achsgehäuse. • sehr langsame Aushärtung • semiflexibel • Qualitätssicherung durch Fluoreszenz • mittelfestTechnische Eigenschaften: Artikelbezeichnung: Anaerobe Flächendichtung Chemische Basis: Methacrylat Farbe: Dunkelviolett Festigkeitsklasse: Mittel Handfestigkeit Aluminium: 30 Minuten Handfestigkeit Stahl: 12 Minuten Klebespaltüberbrückung: 0,125 mm Lagerungstemperatur: von: -20 bis 50°C Marke: LOCTITE max. Klebespalt (mm): 0.1 mm max. Temperatureinsatzbereich (°C): 150 °C min. Temperatureinsatzbereich (°C): -55 °C Produktserie: LOCTITE 128068 Viskosität: 300,000 – 1.000.000 mPa·s Wassergefährdungsklasse: WGK 2: deutlich wassergefährdend Zu dichtendes Material: Für bearbeitete, verwindungssteife Metallflansche Zugscherfestigkeit (N/mm²): 6 N/mm² Klebespalt max.: 0,1 mm Verwendung: Flächendichtung Gebindeart: Kartusche Gebindegröße: 300ml Verpackungseinheit: 1 Fluoreszenz: ja Einsatztemperaturbereich: -55 bis +150 °C Festigkeit: mittel Viskosität in mPa.s: 300000 - 1000000 Herstellerfarbe: dunkelviolett Zugscherfestigkeit in N/mm2: 6
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Anaerobe Flächendichtung
Chemische Basis:
Methacrylat
Einsatztemperaturbereich:
-55 bis +150 °C
Farbe:
Dunkelviolett
Festigkeit:
mittel
Festigkeitsklasse:
Mittel
Fluoreszenz:
ja
Gebindeart:
Kartusche
Gebindegröße:
300ml
Handfestigkeit Aluminium:
30 Minuten
Handfestigkeit Stahl:
12 Minuten
Herstellerfarbe:
dunkelviolett
Klebespalt max.:
0,1 mm
Klebespaltüberbrückung:
0,125 mm
Lagerungstemperatur:
von: -20 bis 50°C
Marke:
LOCTITE
max. Klebespalt (mm):
0.1 mm
max. Temperatureinsatzbereich (°C):
150 °C
min. Temperatureinsatzbereich (°C):
-55 °C
Produktserie:
LOCTITE 128068
Verpackungseinheit:
1
Verwendung:
Flächendichtung
Viskosität:
300,000 – 1.000.000 mPa·s
Viskosität in mPa.s:
300000 - 1000000
Wassergefährdungsklasse:
WGK 2: deutlich wassergefährdend
Zu dichtendes Material:
Für bearbeitete, verwindungssteife Metallflansche
Zugscherfestigkeit (N/mm²):
6 N/mm²
Zugscherfestigkeit in N/mm2:
6
Gefahrenhinweis:
H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Komponentenklebstoff, Loctite Flächendichtmittel, Loctite Flächendichtung, loctite flächendichtung mittelfest, pattex komponentenkleber, komponentenkleber, 128068/300ML, 137107, EINKOMPONENTIG, DUNKELVIOLETT, FLÄCHENDICHTUNG, SEMIFLEXIBEL, 330128068/300ML
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,48*
€ 130,09*
Lager 8670
3
€ 4,90*
ab € 109,54*
€ 130,64*
€ 4,95*
ab € 122,3455*
€ 144,0555*
Frei Haus
ab € 126,59*
€ 148,94*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 143,07*
€ 167,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,64*
€ 155,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,27*
€ 153,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,80*
€ 143,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,54*
€ 130,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.