| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-322KAS120 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 01-000701 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Anzahl der Wellen: 7 Durchmesser gewellt innen: 107 mm Materialstärke: 0,6 mm Höhe bei Auflage aller Wellen h: 4,7 mm Prüfkraft N: 520 N Norm: DIN 42013 Werkstoff: Carbonstahl Bezeichnung Werkstoff: 1.1248 (C 75 S) nach EN 10 132-4, vergütet auf 390-555 HV Passend für 1: 6213 Passend für 3: 6409 passend für: 6213|6311|6409 Durchmesser gewellt außen: 117 mm Prüfhöhe h (p): 2,05 mm Passend für 2: 6311 Weitere Informationen: | | Anzahl der Wellen: | 7 | Bezeichnung Werkstoff: | 1.1248 (C 75 S) nach EN 10 132-4, vergütet auf 390-555 HV | Durchmesser gewellt außen: | 117 mm | Durchmesser gewellt innen: | 107 mm | Höhe bei Auflage aller Wellen h: | 4,7 mm | Materialstärke: | 0,6 mm | Norm: | DIN 42013 | passend für: | 6213|6311|6409 | Passend für 1: | 6213 | Passend für 2: | 6311 | Passend für 3: | 6409 | Prüfhöhe h (p): | 2,05 mm | Prüfkraft N: | 520 N | Werkstoff: | Carbonstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WELLSCHEIBE, WELLFEDERSCHEIBE, KAS, 01-000701, KAS120, GEWELLTE SCHEIBE, KUGELLAGER-AUSGLEICHSSCHEIBE, 322KAS120 |
| | |
| |