Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

322KAS115 Kugellager-Ausgleichsscheibe, 6015, 16015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0aace80334ae231bccef03f8769b5d25_600_600
0aace80334ae231bccef03f8769b5d25_600_600
a2e4ed9550ac36aee529418770e7381c_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-322KAS115
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     01-000699
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausgleichsscheibe
Distanzscheibe
distanzscheibe
Technische Eigenschaften: Anzahl der Wellen: 7 Durchmesser gewellt innen: 102 mm Durchmesser gewellt außen: 112 mm Materialstärke: 0,6 mm Prüfkraft N: 520 N Prüfhöhe h (p): 2,05 mm Norm: DIN 42013 Werkstoff: Carbonstahl Passend für 1: 6015 Passend für 2: 16015 passend für: 6015|16015 Höhe bei Auflage aller Wellen h: 4,7 mm Bezeichnung Werkstoff: 1.1248 (C 75 S) nach EN 10 132-4, vergütet auf 390-555 HV
Weitere Informationen:
Anzahl der Wellen:
7
Bezeichnung Werkstoff:
1.1248 (C 75 S) nach EN 10 132-4, vergütet auf 390-555 HV
Durchmesser gewellt außen:
112 mm
Durchmesser gewellt innen:
102 mm
Höhe bei Auflage aller Wellen h:
4,7 mm
Materialstärke:
0,6 mm
Norm:
DIN 42013
passend für:
6015|16015
Passend für 1:
6015
Passend für 2:
16015
Prüfhöhe h (p):
2,05 mm
Prüfkraft N:
520 N
Werkstoff:
Carbonstahl
Weitere Suchbegriffe: WELLSCHEIBE, WELLFEDERSCHEIBE, KAS, KAS115, 322KAS115, 01-000699, GEWELLTE SCHEIBE, KUGELLAGER-AUSGLEICHSSCHEIBE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,2183*
€ 3,82978
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,0183*
€ 3,59178
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8883*
€ 3,43708
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,8183*
€ 3,35378
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,7183*
€ 3,23478
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 1,20*
€ 1,428
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.