Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

322KAS 74 Kugellager-Ausgleichsscheibe, 8009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0aace80334ae231bccef03f8769b5d25_600_600
0aace80334ae231bccef03f8769b5d25_600_600
a2e4ed9550ac36aee529418770e7381c_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-322KAS 74
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     01-000682
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausgleichsscheibe
Distanzscheibe
distanzscheibe
Technische Eigenschaften: Anzahl der Wellen: 5 Durchmesser gewellt innen: 63,5 mm Durchmesser gewellt außen: 73,5 mm Materialstärke: 0,5 mm Höhe bei Auflage aller Wellen h: 3,6 mm Prüfkraft N: 300 N Prüfhöhe h (p): 1,55 mm Norm: DIN 42013 Werkstoff: Carbonstahl Bezeichnung Werkstoff: 1.1248 (C 75 S) nach EN 10 132-4, vergütet auf 390-555 HV Passend für 1: 8009 Passend für 2: passend für: 8009
Weitere Informationen:
Anzahl der Wellen:
5
Bezeichnung Werkstoff:
1.1248 (C 75 S) nach EN 10 132-4, vergütet auf 390-555 HV
Durchmesser gewellt außen:
73,5 mm
Durchmesser gewellt innen:
63,5 mm
Höhe bei Auflage aller Wellen h:
3,6 mm
Materialstärke:
0,5 mm
Norm:
DIN 42013
passend für:
8009
Passend für 1:
8009
Prüfhöhe h (p):
1,55 mm
Prüfkraft N:
300 N
Werkstoff:
Carbonstahl
Weitere Suchbegriffe: WELLSCHEIBE, WELLFEDERSCHEIBE, KAS, 322KAS 74, KAS 74, 01-000682, GEWELLTE SCHEIBE, KUGELLAGER-AUSGLEICHSSCHEIBE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,727*
€ 2,05513
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,697*
€ 2,01943
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,627*
€ 1,93613
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,557*
€ 1,85283
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,517*
€ 1,80523
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.